曜日別特売

交換用耐火花性ソフトホース(継手専用)

交換用耐火花性ソフトホース(継手専用) - 三協リール

エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。
必要に応じて首振りが可能です。
有害6物質を低減した環境配慮製品です。

用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境にホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)エアホース仕様PVCホース:ブラック最高使用圧力(MPa)1.4付属品ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、取扱説明書1枚内容量1セット
注意
※交換用ホースのみとなります、本体は付属しません。
※対象リール型式をご確認下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
質量(g)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65100675SB-295ZS9.5720SHA-2ASZ, SHA2ASZF, SHS-210SA, SHS-210SFA, SHS-210SB, SHS-210SFB, TR2-ASZ, TR2-SA
18,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
65100684SB-2125ZS12.5900SHS-213SA, SHS-213SB
23,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
65100693SB-2145ZS14.5912SHA-15Z, SHR-15SA
28,400
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
65100709SB-2195ZS19.5942SHA-20Z, SHR-20SA
38,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする