11070 キルトインナーつなぎ

11070 キルトインナーつなぎ - Teagles (トーマセンイ)11070 キルトインナーつなぎ - Teagles (トーマセンイ)11070 キルトインナーつなぎ - Teagles (トーマセンイ)11070 キルトインナーつなぎ - Teagles (トーマセンイ)11070 キルトインナーつなぎ - Teagles (トーマセンイ)11070 キルトインナーつなぎ - Teagles (トーマセンイ)11070 キルトインナーつなぎ - Teagles (トーマセンイ)11070 キルトインナーつなぎ - Teagles (トーマセンイ)
(6件のレビュー)

キルティング生地を使用した暖かな防寒つなぎインナーです。
腰回りの大きく開くファスナーでトイレも楽々。
肩、腰、にストレッチ性のあるニットを使っていますのでつっぱり感がなく作業も快適です。
裾口は寒さを逃がさなく、ずり上がり防止のリブ使い。胸にはポケット付。

種別半袖つなぎ機能防寒混率(%)ポリエステル100中綿(g/m2)(身頃)60材質表生地:ポリエステル中綿キルト内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全12種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6502184611070ネイビーM1501049673
4,190
3,990
4,389(税込)
当日出荷
6502185511070ネイビーL15410810075
4,190
3,990
4,389(税込)
当日出荷
6502186411070ネイビーLL15811210477
4,190
3,990
4,389(税込)
当日出荷
6502188911070ネイビー4L16812010980
4,190
3,990
4,389(税込)
7日以内出荷
6502190711070ブラックM1501049673
4,190
3,990
4,389(税込)
7日以内出荷
6502191611070ブラックL15410810075
4,190
3,990
4,389(税込)
当日出荷
6502192511070ブラックLL15811210477
4,190
3,990
4,389(税込)
当日出荷
6502194311070ブラック4L16812010980
4,190
3,990
4,389(税込)
7日以内出荷
6502195911070ブラック5L17212411382
4,190
3,990
4,389(税込)
6日以内出荷
6502187311070ネイビー3L16211610879
4,190
取扱い終了
6502189811070ネイビー5L17212411382
4,190
取扱い終了
6502193411070ブラック3L16211610879
4,190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

以前こちらで買った商品の代替え品だったので購入しましたが、足裾が狭すぎて足が通らず着替えがかなり大変です。
履のサイズは26.5センチ。
着た後も足首が締め付けられる感じが強くかなり不快です。
身長175センチ、体重75キロ 標準体型
着替える度に一苦労です。
その他の部分のサイズ感は全く問題ないのでとても残念でした。

対象商品 : 65021864
2021-12-18
用途: 寒い時の 作業時
株式会社カーサポートKAZU自動車・二輪車・自転車関連業

今までは 某作業服の 売っている所で インナー ウール素材の物を 使っていましたが
経年劣化で 破れ等が出てきたので 試しに 購入 風を 通さないので かなり 保温効果が 得られます 満足していますが 工場から 事務所に 戻ると 逆に 厚さで 汗が(笑)

1が参考にしています
対象商品 : 65021846
2022-01-12
用途: 普段使いの農作業・草刈り・ガーデニング・雪掻きに
その他業種

寒い時期には必須のアイテムでスキーにも愛用しています。キルティング加工なので暖かさが倍増です。 Mサイズ選定ですが、作業性・用足し時の考慮か少々ダブツキ感が有りますが許容範囲内です。 お気に入りです。

対象商品 : 65021855
2021-12-25
用途: 工場内作業

防寒対策で希望者に配布したが、防寒着としては優秀。とてもあたたかい。ただ、しゃがむと破れそうになるので、サイズは大きめがいいね。

対象商品 : 65021934
2023-12-19
用途: 冬の自動車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

3回洗っただけで尻部が切れてしまいました。耐久性はこんなもん何でしょうか?久しぶりにがっかり 良いと思ってもう一着、買ったのに・・・。

対象商品 : 65021855
2023-01-07
用途: 作業ツナギのインナーとして
自動車・二輪車・自転車関連業

冬の定番キルトインナー。
2シーズン毎位に買ってますが随分高くなった印象。
ともあれ尻の部分が大きく開くので大用事は楽です。
少ししか開かない安いものは苦労しますから。
でも尻の部分が丸く開くタイプがお安く売っているので次はないかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする