CAPTAIN STAG
パルティール スーツケース(TSAロック付きWFタイプ)
超軽量ボディ。
表面はキズや汚れに強いポリカーボネートコーティング。
Travel Sentryロック搭載のダイヤルロック。
静音設計のキャスター。
機能
軽量
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
寸法(縦×横×奥行)(mm)
質量(g)
積載荷重(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65022004
UV-0077
シルバー
本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ポリエステル、ロック:Travel Sentry(R)Look
約645×455×280/330(ハンドル・キャスター含む)
3900
20
M
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
65022047
UV-0078
シルバー
本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ポリエステル、ロック:Travel Sentry®;Look
約540×360×240/290(ハンドル・キャスター含む)
2800
15
S
オープン
取扱い終了
代替品有
65021968
UV-0079
エアーグリーン
本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ポリエステル、ロック:Travel Sentry®;Look
約765×505×325/375(ハンドル・キャスター含む)
4900
25
L
オープン
取扱い終了
返品不可
65021977
UV-0067
レモン
本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ポリエステル、ロック:Travel Sentry®;Look
約765×505×325/375(ハンドル・キャスター含む)
4900
25
L
オープン
取扱い終了
返品不可
65021986
UV-0076
シルバー
本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ポリエステル、ロック:Travel Sentry®;Look
約765×505×325/375(ハンドル・キャスター含む)
4900
25
L
オープン
取扱い終了
返品不可
65021995
UV-0073
ベリー
本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ポリエステル、ロック:Travel Sentry®;Look
約765×505×325/375(ハンドル・キャスター含む)
4900
25
L
オープン
取扱い終了
返品不可
65022013
UV-0074
ベリー
本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ポリエステル、ロック:Travel Sentry®;Look
約645×455×280/330(ハンドル・キャスター含む)
3900
20
M
オープン
取扱い終了
返品不可
65022029
UV-0081
エアーグリーン
本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ポリエステル、ロック:Travel Sentry®;Look
約540×360×240/290(ハンドル・キャスター含む)
2800
15
S
オープン
取扱い終了
返品不可
65022038
UV-0069
レモン
本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ポリエステル、ロック:Travel Sentry®;Look
約540×360×240/290(ハンドル・キャスター含む)
2800
15
S
オープン
取扱い終了
返品不可
65022056
UV-0075
ベリー
本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ポリエステル、ロック:Travel Sentry®;Look
約540×360×240/290(ハンドル・キャスター含む)
2800
15
S
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください