日本マタイ
わらがわり 1mx10m シルバーグレー
敷き藁の代わりに、つるが絡みやすい、編み状シートです。泥はねによる病気の予防に。
用途
シート
色
シルバーグレー
長さ(m)
10
幅(m)
1
素材
ポリエチレン
内容量
1個
注意
風で飛ばされないように、周囲を押え具等でしっかりと固定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64957053
-
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください