シンセイ
万能ネット 25mm 2x2m
工夫次第で色々使える万能ネットです。
花壇の防獣対策 荷物の保安 ゴルフネットなどに使えます。
用途
万能ネット
材質
ポリエチレン
長さ(m)
2
幅(m)
2
高さ(m)
2
目合い(mm)
25
内容量
1個
注意
火の近くで使用しないでください。
人や重量物を支えたり落下防止には使用しないでください。
動物の種類や状態によっては飛び越える、噛み切るなどの危険性があります。
スポーツ練習用としてご使用いただく際は、衝撃吸収の為事前にネットを垂らす等の工夫をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
目合い(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64957069
-
2
2
25
ポリエチレン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください