HEADS(ヘッズ)
BKFフラワークリアワイドBOX/斜めスタンド付
こだわりのフォルムで魅せるボックスとスタンドのセットです。
仕様
特許取得済
材質
PET[透明]、スタンド:再生紙
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65023858
BKF-FN-FWL
1セット
WL
穴サイズ:340×94
425×175×105、スタンド:423×173(20)×103
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65023867
BKF-FN-FWM
1パック(2セット)
WM
穴サイズ:265×95
330×150×105、スタンド:328×148(20)×103
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65023876
BKF-FN-FWS
1パック(4セット)
WS
穴サイズ:100×100
220×195×135、スタンド:218×193(20)×133
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください