曜日別特売

フルートギフトボックス/ピンク(10枚)

フルートギフトボックス/ピンク(10枚) - HEADS(ヘッズ)フルートギフトボックス/ピンク(10枚) - HEADS(ヘッズ)フルートギフトボックス/ピンク(10枚) - HEADS(ヘッズ)フルートギフトボックス/ピンク(10枚) - HEADS(ヘッズ)フルートギフトボックス/ピンク(10枚) - HEADS(ヘッズ)フルートギフトボックス/ピンク(10枚) - HEADS(ヘッズ)フルートギフトボックス/ピンク(10枚) - HEADS(ヘッズ)フルートギフトボックス/ピンク(10枚) - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

明るいイエローとピンク、波型ダンボール紙のナチュラルな風合いが
可愛いギフトボックスです。
ボタンとゴムタッグ付きで、これだけで簡単にラッピングが完成します。
積み重ねて飾ると重なるタッグが可愛らしく、更に横幅をとらずスペースの
節約もできる優れものです。

仕様ボタン・ゴムタッグ付材質ピンク内容量1パック(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65023919FUP-GBMM150×66×207158×68×210
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
65023928FUP-GBSS100×66×167108×68×170
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65023919
2021-12-27
用途: ドッグフード用のギフトボックス
Peach and Flower卸売・小売業

ワンちゃん用おやつギフト用に使用しています。地方へ発送する時もお客様から可愛いと大変喜ばれますし、組み立ても簡単なので急ぐ時でもスピーディーに対応出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする