曜日別特売

ハートフルギフトステージボックス-M(4個)

ハートフルギフトステージボックス-M(4個) - HEADS(ヘッズ)ハートフルギフトステージボックス-M(4個) - HEADS(ヘッズ)ハートフルギフトステージボックス-M(4個) - HEADS(ヘッズ)ハートフルギフトステージボックス-M(4個) - HEADS(ヘッズ)ハートフルギフトステージボックス-M(4個) - HEADS(ヘッズ)ハートフルギフトステージボックス-M(4個) - HEADS(ヘッズ)ハートフルギフトステージボックス-M(4個) - HEADS(ヘッズ)

プレゼントを開けた瞬間を楽しめる鉢用のギフトボックスです。
リボンをほどくと内側はメッセージ性のある赤のハート柄のデザインで、
花をかわいく見せてくれます。
リボンを結べばこのまま部屋に飾れるコンパクトサイズに。
底に落としがついており、9cmまでの器を直接セットできます。
60サイズの花用ダンボールにすっぽり収まるサイズで、通販にもおすすめです。
バレンタインやホワイトデイ、母の日のプレゼントにいかがですか?

仕様サテンリボン付/鉢は付属しておりません材質レッドサイズM直径(Φmm)穴サイズ:90内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×50×137外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×210×150内容量1パック(4個)
注意
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65023955HAF-HBM
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする