曜日別特売

窓付ハピネスバードリースボックス-M(10枚)

窓付ハピネスバードリースボックス-M(10枚) - HEADS(ヘッズ)窓付ハピネスバードリースボックス-M(10枚) - HEADS(ヘッズ)窓付ハピネスバードリースボックス-M(10枚) - HEADS(ヘッズ)窓付ハピネスバードリースボックス-M(10枚) - HEADS(ヘッズ)窓付ハピネスバードリースボックス-M(10枚) - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

中身が見える大きな窓付きのボックスです。
リースを止められるトレイがついているので箱の中で動く事がありません。

仕様窓部分はPPフィルム/トレイ付(220×95×220mm)材質紙、PP[透明]サイズM寸法(幅W×高さH)(mm)窓サイズ:160×160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×100×220内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65023964MHB-GM
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65023964
2022-12-05
用途: ワークショップ
教育・研究機関

綺麗で見栄えよく、リースワークショップに使用した際、参加者からも好評でした。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする