HEADS(ヘッズ)
オールドブック型ギフトBOXワイド-S(10枚)
アンティークな洋書のデザインがおしゃれな、ブック型ギフトボックスです。
店頭に並べるだけで、ワンランク上のギフトコーナーができあがります。
材質
紙(底板:厚紙)
厚さ(mm)
0.9
サイズ
S
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×178×60
色(柄)
オールドブック型
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×190×65
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65024095
OLD-BGSW
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください