曜日別特売

シングルホワイトギフトボックス(10枚)

シングルホワイトギフトボックス(10枚) - HEADS(ヘッズ)シングルホワイトギフトボックス(10枚) - HEADS(ヘッズ)シングルホワイトギフトボックス(10枚) - HEADS(ヘッズ)シングルホワイトギフトボックス(10枚) - HEADS(ヘッズ)シングルホワイトギフトボックス(10枚) - HEADS(ヘッズ)シングルホワイトギフトボックス(10枚) - HEADS(ヘッズ)シングルホワイトギフトボックス(10枚) - HEADS(ヘッズ)シングルホワイトギフトボックス(10枚) - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

でこぼこした素材感が可愛らしいホワイトギフトボックスです。
付属のボタン付ゴムタグでカンタンに素敵なギフトができあがり!

厚さ(mm)1材質再生紙(底板:ダンボール紙)仕様ボタン・ゴムタッグ付ホワイト内容量1パック(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65024104SDW-GB1330×80×230316×77×2281
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
65024113SDW-GB2260×80×190246×77×1882
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-19
用途: アパレル用品のプレゼント梱包
FRANK SHOP卸売・小売業

アパレルのセレクトショップをしています。箱もしっかりしていてメンズ、レディースともに洋服が綺麗に入り、お客様にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする