曜日別特売

ヴィンテージファブリックボックス/アンナ(10枚)

ヴィンテージファブリックボックス/アンナ(10枚) - HEADS(ヘッズ)ヴィンテージファブリックボックス/アンナ(10枚) - HEADS(ヘッズ)ヴィンテージファブリックボックス/アンナ(10枚) - HEADS(ヘッズ)ヴィンテージファブリックボックス/アンナ(10枚) - HEADS(ヘッズ)ヴィンテージファブリックボックス/アンナ(10枚) - HEADS(ヘッズ)ヴィンテージファブリックボックス/アンナ(10枚) - HEADS(ヘッズ)ヴィンテージファブリックボックス/アンナ(10枚) - HEADS(ヘッズ)ヴィンテージファブリックボックス/アンナ(10枚) - HEADS(ヘッズ)

ヴィンテージものの布地をデザインに取り入れた、
玉紐付きのギフトボックスです。
ワンタッチで組み立てることができ、付属の玉紐で箱を
一巻きしていただくだけでラッピングが完成します。
忙しいときもカンタンに、ワンランク上のギフトを
お作りいただけます。
母の日やホワイトデイにも人気のボックスです。

厚さ(g/m2)350材質再生紙仕様玉紐付アンナ内容量1パック(10枚)
注意
※再生紙のため、色ムラや細かな斑点がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65024129VFA-GSQ100×85×100キューブ
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024138VFA-GSS140×60×140SS
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする