曜日別特売

BKFデリバリーカートン(10枚)

BKFデリバリーカートン(10枚) - HEADS(ヘッズ)BKFデリバリーカートン(10枚) - HEADS(ヘッズ)BKFデリバリーカートン(10枚) - HEADS(ヘッズ)BKFデリバリーカートン(10枚) - HEADS(ヘッズ)BKFデリバリーカートン(10枚) - HEADS(ヘッズ)BKFデリバリーカートン(10枚) - HEADS(ヘッズ)BKFデリバリーカートン(10枚) - HEADS(ヘッズ)BKFデリバリーカートン(10枚) - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

プリザーブドフラワーのクリアBOXに合わせて使える、
人気のBKFデザインカートンボックスです!
お届け物がこんなボックスだったらワクワクしませんか?
味気のない箱ではできない、ギフト箱で届くうれしさを演出します。

材質再生紙厚さ(mm)3内容量1パック(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65024165BKF-CT11239×336×239
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
65024174BKF-CT22169×231×169
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024183BKF-CT33444×221×134
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024199BKF-CT44284×236×154
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024208BKF-CT55233×209×148
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65024174
2023-05-08
用途: フィッシュオイルサンプル発送時使用

フィッシュオイルサンプル(500ml)×2~4本発送に使う箱を探していました。高さが少し余りますがエアパッキンを詰めれば問題ありません。無くなり次第追加したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする