HEADS(ヘッズ)
BKFガゼットクリアバッグ
(1件のレビュー)
お菓子をそのまま詰められて、熱止めができる便利なバッグです。
仕様
片面デザイン/乾燥剤対応/食品対応
材質
PP[透明]
厚さ(mm)
0.04
注意
※脱酸素剤には対応しておりません。
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65024296
BKF-OG3
1パック(50枚)
3
120×330×70
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024305
BKF-OG4
1パック(50枚)
4
80×290×50
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024314
BKF-OG5
1パック(100枚)
5
70×200×60
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024323
BKF-OG9
1パック(100枚)
9
60×185×50
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください