HEADS(ヘッズ)
BKFスイーツパック/サイドシールマット-9(100枚)
マット仕上げの優しい半透明とデザイン文字を組み合わせたガス袋
(脱酸素剤・乾燥剤対応袋)です。
パック正面にあらわれた文字は、邪魔にならないシンプルなデザイン
なので、どんなお菓子とも相性抜群です。
仕様
片面デザイン/脱酸素剤・乾燥剤対応/食品対応/サイドシール
材質
2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[半透明]
幅(mm)
130
厚さ(mm)
0.055
色
ホワイト
サイズ
9
高さ(mm)
155
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×155
内容量
1パック(100枚)
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65024409
BKF-OB9
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください