HEADS(ヘッズ)
BKFブラウンペーパーバッグ(50枚)
人気のBKFシリーズからペーパーバッグができました。
クラフト素材でナチュラル感を出しつつ、落ち着いた
ブラウンの刷色で全体の雰囲気を引き締めています。
厚さ(g/m
2
)
120
材質
紙
仕様
両面同デザイン
色
ブラウン
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
サイズ
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65024603
BKB-LP
380×390×220
L
220
380
390
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024619
BKB-MP
350×320×220
M
220
350
320
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024628
BKB-MPH
350×290×160
M/ハーフ
160
350
290
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024637
BKB-SP
300×285×200
S
200
300
285
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください