HEADS(ヘッズ)
PEスクエアバッグ(50枚)
2方が開いているのでラッピングがカンタンです。
水ぬれや土汚れの防止に。
厚さ(mm)
0.035
材質
ポリエチレン(ハード)
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
サイズ
色
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65024734
M-3SQS
200×200
S
クリーム
200
200
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024759
M-2SQS
200×200
S
ピンク
200
200
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024743
M-2SQM
300×300
M
ピンク
300
300
¥
1,060
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください