HEADS(ヘッズ)
エレガントスイートペーパーバッグ
淡いピンクベージュのカラーと女性らしい
エレガントなラインで上品さを表現しました。
フォーマルにもお使いいただけるカラーです。
仕様
両面同デザイン
材質
紙
色
ピンクベージュ
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
厚さ(g/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65024768
EGS-11P
1パック(100枚)
11
90×175×40
60
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024777
EGS-2P
1パック(50枚)
2
350×310×120
100
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024786
EGS-2PH
1パック(50枚)
2/ハーフ
320×215×115
100
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024795
EGS-3P
1パック(50枚)
3
260×260×160
100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024804
EGS-4P
1パック(50枚)
4
220×250×140
80
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024813
EGS-4PH
1パック(50枚)
4/ハーフ
220×200×100
80
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024829
EGS-4PL
1パック(50枚)
4/ロング
200×310×130
80
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024838
EGS-4PS
1パック(50枚)
4S
180×200×100
80
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024847
EGS-4PXS
1パック(50枚)
4XS
180×160×60
80
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024856
EGS-5P
1パック(100枚)
5
180×352×108
50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024865
EGS-7P
1パック(100枚)
7
150×280×90
50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65024874
EGS-9P
1パック(100枚)
9
120×220×60
60
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024883
EGS-LP
1パック(50枚)
L
380×390×220
120
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024899
EGS-MP
1パック(50枚)
M
350×320×220
120
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024908
EGS-MPH
1パック(50枚)
M/ハーフ
350×290×160
120
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024917
EGS-SP
1パック(50枚)
S
300×285×200
120
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください