HEADS(ヘッズ)
カフェオレガゼットバッグ(100枚)
人気のカフェオレシリーズです。
マチが広めですので、お菓子や雑貨など幅広く活用出来ます。
カフェオレシリーズも豊富に取り扱っていますので、お店の
統一感をお求めの方には特にオススメです。
厚さ(mm)
0.035
材質
ポリエチレン(ハード)
仕様
両面同デザイン
色
ピンク
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65024926
CAF-LG
340×500×220
L
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024935
CAF-MG
300×470×180
M
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024944
CAF-SG
230×360×160
S
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください