HEADS(ヘッズ)
カフェオレペーパーバッグ
人気のカフェオレシリーズの紙袋。
アイボリーとグレーでどんなテイストにも合う
ナチュラルなデザインのペーパーバッグです。
材質
紙
色
アイボリー/グレー
仕様
両面同デザイン
全11種類を絞り込む
奥行(mm)
選択してください
60
90
100
115
120
140
160
200
210
幅(mm)
選択してください
120
150
180
220
260
300
320
350
450
高さ(mm)
選択してください
160
200
220
250
260
280
310
320
325
335
内容量
1パック(50枚)
1パック(100枚)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
厚さ(g/m
2
)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65024953
CAF-1P
1パック(50枚)
120
450
310
450×310×120
120
1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024969
CAF-2P
1パック(50枚)
120
350
320
350×320×120
100
2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024978
CAF-2PH
1パック(50枚)
115
320
220
320×220×115
100
2/ハーフ
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024987
CAF-3P
1パック(50枚)
160
260
260
260×260×160
100
3
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024996
CAF-4P
1パック(50枚)
140
220
250
220×250×140
80
4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65025005
CAF-4PS
1パック(50枚)
100
180
200
180×200×100
80
4S
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65025014
CAF-4PXS
1パック(50枚)
60
180
160
180×160×60
80
4XS
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65025023
CAF-7P
1パック(100枚)
90
150
280
150×280×90
50
7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65025039
CAF-9P
1パック(100枚)
60
120
220
120×220×60
60
9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65025048
CAF-MP
1パック(50枚)
210
350
335
350×335×210
120
M
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65025057
CAF-SP
1パック(50枚)
200
300
325
300×325×200
120
S
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください