曜日別特売

スイーツジャースイーツパック/クリア(100枚)

スイーツジャースイーツパック/クリア(100枚) - HEADS(ヘッズ)スイーツジャースイーツパック/クリア(100枚) - HEADS(ヘッズ)スイーツジャースイーツパック/クリア(100枚) - HEADS(ヘッズ)スイーツジャースイーツパック/クリア(100枚) - HEADS(ヘッズ)スイーツジャースイーツパック/クリア(100枚) - HEADS(ヘッズ)スイーツジャースイーツパック/クリア(100枚) - HEADS(ヘッズ)スイーツジャースイーツパック/クリア(100枚) - HEADS(ヘッズ)スイーツジャースイーツパック/クリア(100枚) - HEADS(ヘッズ)

ビンが印象的なガス袋(脱酸素剤・乾燥剤対応袋)です。
お菓子を入れると、まるで外国のお菓子屋さんのようで、オシャレです。
プチギフトにもオススメです。
デザイン違いでスイーツキャニスタースイーツパックがあります。

仕様両面異デザイン/脱酸素剤・乾燥剤対応/食品対応材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]厚さ(mm)0.05ジャー内容量1パック(100枚)
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65025075SJ-OB22
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
65025084SJ-OB33
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
65025093SJ-OB44
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする