HEADS(ヘッズ)
フラワーギフトOPPバッグ(50枚)
一輪から少量のお花のセットアップに。
「袋に入れる」それだけでギフトの顔に。
仕様
両面異デザイン
材質
OPP[透明]
幅(mm)
140
厚さ(mm)
0.03
高さ(mm)
600
寸法(幅W×高さH)(mm)
140×600
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65025215
FL-O1
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください