HEADS(ヘッズ)
フレンチフロストミニバッグ-1(30枚)
横型の大きめの持ち帰りバッグです。
底板入りで、進物ギフトを箱のまま入れられたり、重衣料も
すっぽり入ります。
大きなアルバム等もキレイに入ります。
カジュアルなデザインで、どんな雰囲気でも合わせやすいです。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)[半透明]、底板:厚紙
厚さ(mm)
0.08
サイズ
TS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×165×145
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65025233
FS-1XS
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください