HEADS(ヘッズ)
マザーズデイリボン付ポットカバー(10枚)
お花屋さん向けに作られた母の日用ポットカバーです。
母の日定番カラーの赤色でしっかり目立つポットカバーが、お花の
魅力をさらに引き立てます。
苗を入れてリボンを結ぶだけで簡単に素敵なラッピングが完成します。
厚さ(mm)
0.08
材質
塩素化ポリエチレン(ソフト)
仕様
両面異デザイン/サテンリボン付
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65025294
MA-RIP5
410(205)×265×120
5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65025303
MA-RIP6
460(250)×300×140
6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください