HEADS(ヘッズ)
ミルキーポップギフトOPPバッグ(50枚)
OPPを切る手間のいらない、カンタン・キレイ・ベンリなアイテムです。
お客様をお待たせしません。
仕様
両面異デザイン
材質
OPP[透明]
幅(mm)
140
厚さ(mm)
0.03
高さ(mm)
500
寸法(幅W×高さH)(mm)
140×500
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65025319
MPY-OP1
イエロー
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65025328
MPP-OP1
ピンク
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください