HEADS(ヘッズ)
ヨーロピアンOPPギフトバッグ/クリーム(50枚)
洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが高級感のあるバッグです。
仕様
両面異デザイン
材質
OPP[透明]
厚さ(mm)
0.03
色
クリーム
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65025337
EPC-OP3
150
3
230
150×230
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65025346
EPC-OP4
120
4
180
120×180
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください