HEADS(ヘッズ)
ルレーブミニバッグ-1(30枚)
お花のアレンジやケーキなどの洋菓子、雑貨など幅広い業種の方が使える持ち帰り袋です。
中身が透けにくく、オシャレで可愛いピンクカラーの通年使えるベーシックなデザインです。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)、底板:厚紙
厚さ(mm)
0.08
色
ピンク
サイズ
ミニ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×165×145
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65025355
LRV-1XS
オープン
¥
2,098
¥
1,698
アウトレット
¥
1,868
(税込)
当日出荷
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください