曜日別特売

無地玉紐付ギフトバッグ(20枚)

無地玉紐付ギフトバッグ(20枚) - HEADS(ヘッズ)無地玉紐付ギフトバッグ(20枚) - HEADS(ヘッズ)無地玉紐付ギフトバッグ(20枚) - HEADS(ヘッズ)無地玉紐付ギフトバッグ(20枚) - HEADS(ヘッズ)無地玉紐付ギフトバッグ(20枚) - HEADS(ヘッズ)無地玉紐付ギフトバッグ(20枚) - HEADS(ヘッズ)

商品を入れるだけでギフトが完成する、シンプルなギフトバッグです。
ラッピングいらずで、玉紐で留めるだけ。
誰でも同じ仕上がりになる、カンタン・キレイ・ベンリなアイテムです。
前面に窓がついているので、中身を見せたいギフトにおすすめです。

仕様玉紐付/窓にはPETフィルムを貼っています材質紙、PET[透明]、底板:厚紙内容量1パック(20枚)
注意
※食品に使用する際は必ず個包装してからご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
窓寸法(幅×高さ)(mm)
厚さ(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65025416M-TH3P390×90120
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
65025407M-TH2P2120×115130
3,670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする