HEADS(ヘッズ)
無地リボン付ペーパーバッグ
仕様
サテンリボン付(W130×H70mm)、両面テープ付
材質
紙
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65026475
MCG-R2P
チャコール
M
185×240×115
オープン
¥
3,298
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
65026484
MCG-R3P
チャコール
S
165×110×60
オープン
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65026518
MOW-R3P
オフホワイト
S
165×110×60
¥
3,880
¥
2,698
¥
2,198
アウトレット
¥
2,418
(税込)
当日出荷
残り2点です
65026466
MCG-R1P
チャコール
L
225×320×110
¥
4,970
取扱い終了
65026493
MOW-R1P
オフホワイト
L
225×320×110
¥
4,970
取扱い終了
返品不可
65026509
MOW-R2P
オフホワイト
M
185×240×115
¥
4,360
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください