HEADS(ヘッズ)
掛け紙/フォトプリント
材質
紙
仕様
片面デザイン
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
色
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65026527
KG-PP1
136×525
レッド
-
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65026536
KG-PP2
128×525
ブラウン
-
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65026545
KG-PP3
135×525
ピンク
-
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65026554
KG-PP4
138×525
ブルー
-
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65026579
KG-PP6
120×525
-
和/白
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65026563
KG-PP5
120×525
-
和/黒
¥
1,380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください