HEADS(ヘッズ)
掛け紙弔事
仕様
片面デザイン
材質
上質紙
色(柄)
結び切リ
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65026588
KGR-MCA4
A4
297×210
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65026597
KGR-MCB5
B5
257×182
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください