HEADS(ヘッズ)
サテンリボンゴムタッグ
(1件のレビュー)
材質
ポリエステル
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65026789
SAG-TR1
リボン:800
ゴールド
L
モチーフ:180×120
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65026798
SAG-TR2
リボン:660
ゴールド
M
モチーフ:160×110
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
65026807
SAG-TR3
リボン:540
ゴールド
S
モチーフ:140×100
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
65026816
SAR-TR1
リボン:800
レッド
L
モチーフ:180×120
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65026825
SAR-TR2
リボン:660
レッド
M
モチーフ:160×110
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
65026834
SAR-TR3
リボン:540
レッド
S
モチーフ:140×100
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください