曜日別特売

扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音

扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 - YAMAZEN(山善)
(4件のレビュー)

押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。
扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。
【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。
【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。
【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。
【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。
【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。
【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。
【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。

用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。質量(kg)2.8消費電力(W)38/39(50/60Hz)ハネ径(cm)30風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850左右首振90度(自動)上下首振37度(手動)切タイマー最高3時間
注意
※電気代は電気料金目安単価/Whを基に算出しています。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65022309YLT-AG30E(W)1台ホワイト約1.6
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
お客様組立品
24829396YLT-AG30E(GR)1台グレージュ1.6
オープン
5,390
5,929(税込)
当日出荷
お客様組立品
25162106YLT-AG30E(W)×21セット(2台)ホワイト約1.6
オープン
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
25162115YLT-AG30E(GR)×21セット(2台)グレージュ約1.6
オープン
9,990
10,989(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
14914281YLT-AG30E(IG)1台アイスグレー約1.6
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
お客様組立品
14914466YLT-AG30E(IG)×21セット(2台)アイスグレー約1.6
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
お客様組立品
25162124YLT-AG30E(BG)×21セット(2台)ブルーグレー約1.6
オープン
9,990
10,989(税込)
取扱停止中
お客様組立品
65022318YLT-AG30E(BR)1台ブラウン約1.6
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
65022327YLT-AG30E(BG)1台ブルーグレー約1.6
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25162124YLT-AG30E(BG)×214914466YLT-AG30E(IG)×2YLT-AG30E(BG)×2 扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 YAMAZEN(山善) 14914466扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音YAMAZEN(山善)1セット(2台)
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65022318YLT-AG30E(BR)24829396YLT-AG30E(GR)YLT-AG30E(BR) 扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 YAMAZEN(山善) 24829396扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音YAMAZEN(山善)1台
5,390
税込5,929
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65022327YLT-AG30E(BG)14914281YLT-AG30E(IG)YLT-AG30E(BG) 扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 YAMAZEN(山善) 14914281扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音YAMAZEN(山善)1台
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65022309
2023-05-22
用途: 部屋での使用×
製造業

弱運転でもモーターからは擦れる音がする。
タイマー運転が切れてもジジジジジジとタイマーのゼンマイの音がする。
作業する場なら気にならないけど自室で寝るときに使うのはやめた方がいいです。

対象商品 : 65022318
2022-07-14
用途: 猛暑のとき、クーラーだけでは足りないので、こちらを購入。
有限会社エンカツ社教育・研究機関

外から帰った直後、クーラーの冷気だけでは汗が引かないので、この扇風機を利用。タイマーもついていて便利。ブラウンという色も、部屋のなかで自己主張しすぎないのでよかったです。全体としては、ちょっといかついデザイン。ネットが直線的で角ばってます。それはそれでノスタルジックでよいかも。

対象商品 : 65022318
2022-05-30
用途: 冷風機

通常とおり使用出来、安価で良いと思います、また何かありましたらよろしくお願いします、

対象商品 : 65022318
2022-04-27
用途: 暑くて寝苦しいがエアコンを入れるまでは行かない時
その他業種

ブラウンの扇風機なんて初めて見た!形は普通にあるのと変わらないが色につられて即買い!インテリアにも合うしなかなかない色だがもう少し安いとなお良き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする