曜日別特売

デジタル圧力計

デジタル圧力計 - エヌピーエーシステム

表示部分が回転するデジタル圧力計。
表示部分が回転するので、取付後でも表示面を正面位置に
調整することが容易に可能です。
ピークホールド機能がありフル4桁液晶表示でバックライト
付きで使いやすいデジタル圧力計。
水やホコリから本体を守るシリコンカバーを標準装備。

用途油圧プレスの荷重表示に、試験データ等の外部出力が必要な場合に質量(g)約240最高使用圧力(MPa)70精度±0.25%F.S. ±1digit(直線性・ヒステリシス・再現性含む)使用温度(℃)0~50(氷結、結露不可)接続ねじG1/4(オス)測定流体液体内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65022196DFG-80A電池駆動:006P 電池(9V)フル4桁LCD、バックライト表示、電池残量表示、ピークホールド機能、パワーオートオフ機能、ゼロ点補正機能
60,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65022205DFG-80B外部電源駆動:24VDC駆動1W(100VAC電源アダプター1.5m付)、出力ケーブル(1m)フル4桁LCD、アナログ出力(外部電源駆動モデルのみ)4~20mA、バックライト表示、電池残量表示、ピークホールド機能、パワーオートオフ機能、ゼロ点補正機能
70,400
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする