曜日別特売

リビガクLED大型デスクライト 調光機能付 面発光&ひろく照らせる

リビガクLED大型デスクライト 調光機能付 面発光&ひろく照らせる - SONIC(ソニック)[文具]リビガクLED大型デスクライト 調光機能付 面発光&ひろく照らせる - SONIC(ソニック)[文具]リビガクLED大型デスクライト 調光機能付 面発光&ひろく照らせる - SONIC(ソニック)[文具]リビガクLED大型デスクライト 調光機能付 面発光&ひろく照らせる - SONIC(ソニック)[文具]リビガクLED大型デスクライト 調光機能付 面発光&ひろく照らせる - SONIC(ソニック)[文具]リビガクLED大型デスクライト 調光機能付 面発光&ひろく照らせる - SONIC(ソニック)[文具]リビガクLED大型デスクライト 調光機能付 面発光&ひろく照らせる - SONIC(ソニック)[文具]

広範囲を明るく照らせる大型タイプのLEDデスクライト。演色性Ra95。
自然な色味の再現性が高いので、色味を重視するぬりえや図工などにもオススメです。
スイッチひとつでオン・オフ&スライドバーで7段階の明るさ調整が可能。
太陽光に近い自然な光とされる昼白色を採用。

付属品専用ACアダプター付材質本体:ABS寸法(mm)200×540×350ホワイト全光束(Lm)約800JIS規格AA形相当照度(Lx)最大:約1740(直下40cm 点灯時)光源寿命約30000時間Ra95調光範囲7段階内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65027979LV-4698-W
7,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする