グリーンレーザー距離計

グリーンレーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)
(5件のレビュー)

視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)
耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。
1.5mからの社内落下テストクリア。
防塵防水構造IP65
360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。
あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。
測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定
シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。
壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。
等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。
連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。
最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。
測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部
バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。
カラー液晶ディスプレイ
デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。
保証期間1年
別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ
別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。
別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。

用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)160(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数30内容量1台
関連資料:(1.74MB)
注意
※推奨用途は屋内となります。
屋外での使用は太陽光が無い時であれば可能ですが、太陽光でレーザーポイントが見えなかったり、エラー表示になってしまうと使用が出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65023124GLM50-23G
25,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-10
用途: 建物登記作業の為の測量機として使用
土地家屋調査士山元英夫事務所建設業・工事業

大変よくできた製品かと思います。レーザーで出しの頃は7万くらいした。何千円単位のものを以前使用していたが使用感も悪く、計測数値が見にくかったが、当該機は数値も読みやすく、緑の光線は最高。赤より4倍の明るさと記載があったがもっと見やすい感じがします。

対象商品 : 65023124
2024-08-06
用途: 離れた物体との距離を計測する
株式会社小山工業所建設業・工事業

レーザーの色がグリーンなので非常に鮮明である。防塵防水構造IP65を求めると価格が高く計測の種類、性能は上がるが使いこなせないのが感想、防塵防水構造IP65で簡素な距離だけを計測できるものがあればベスト(現状ない)、本体はいかにも頑丈そうで1.5メールと自然落下にも耐えるらしいので安心して使用出来そう、(落下テストはしていません)本体にループを通すところがあるので落下防止対策が出来ます。

対象商品 : 65023124
2024-08-11
用途: 建築現場の検査

ライカの赤色レーザー距離計を使っていたのですが、昼間の外ではポインターが見えず、これを購入しました。

対象商品 : 65023124
2023-10-01
用途: 距離測
祥福丸水産農・林・水産業

一人で少し離れたところまで簡易的に図るのには目測よりも正確だ、又固定して使えば正確に使える、

対象商品 : 65023124
2022-04-01
用途: 室内の壁・床の大きさ/シャッター等の採寸

メーカー並びに製品が多岐にある中で、長さはもとより面積・角度が計測できるので、
便利。価格もお手頃で満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする