データ転送グリーンレーザー距離計

データ転送グリーンレーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)データ転送グリーンレーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)データ転送グリーンレーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)データ転送グリーンレーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)データ転送グリーンレーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)データ転送グリーンレーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)データ転送グリーンレーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)データ転送グリーンレーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)
耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。
1.5mからの社内落下テストクリア。
防塵防水構造IP65
専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。
360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。
測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定
シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。
壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。
等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。
連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。
最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。
測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部
バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。
カラー液晶ディスプレイ
デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。
保証期間1年
別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ
別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。
別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。

用途
距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定
Bluetoothによる測定結果の転送
セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)170(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数30内容量1台
関連資料:(1.74MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65023133GLM50-27CG
27,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボッシュ グリーンレーザー距離計 GLM 50-27 CG
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65023133
2022-11-20
用途: 図面作成時の寸法チェック
サービス業

本体の機能的にはほぼ期待通り。
*垂直方向の傾斜各測定に加えて、水平方向の核で計測ができればいうことなしです。
(この価格帯で期待する方が無理ですね)
同梱の電池(テスト用と表記してある)に関しては1時間ほどで空になって急遽コンビニで購入する羽目になりました。
機種選択時に期待したデータ転送機能に関しては、日本仕様で使える"MeasureON"は採寸メモとしてなら使えるかなといったところ。
他の人のレビューにもありましたが、私のAndoroidでは日本語入力にAtokを使用しているため入力しようとした瞬間に落ちます!のでデータ転送入力のみしか使えません。
*事前に採寸プランを立てて、写真を準備した後に場面毎に"MeasureON"に取り込んで採寸データを転送する。という段取りで使用するなら採寸メモとしては使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする