ノーブランド
NCラック用追加棚板
(1件のレビュー)
段数を増やしたいお客様へ!
質量(kg)
2.1
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:MAX70(平均静止荷重)
棚段数(段)
1
寸法(幅W×奥行D)(cm)
87.5×45
内容量
1枚
注意
※取り付け金具付きです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65023727
-
黒
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65083288
-
ベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760