曜日別特売

SP形スポット/プロジェクション溶接機

SP形スポット/プロジェクション溶接機 - 中央製作所

プロジェクション溶接が求める高い動的精度に応え加圧即応性を大幅に高めた高性能加圧ガイドを使用したスポット/プロジェクション兼用溶接機
高精度フレームを搭載したスポット
無給油式高性能加圧ガイド採用(電極ストロークはワンタッチ切替式)
給水口へボールバルブを装備
流水確認が可能な透明ホースを使用
マイコンタイマ搭載(通電インターロック装備)

間隔(mm)ふところ:200定格周波数(Hz)50/60電源(V)溶接:200(400)制御電源100V加圧力(kN)9.8(最大)ストローク(mm)電極:60・20寸法(mm)プラテン:□150チップ寸法(mm)Φ20直径(mm)ホルダ:32/ホーン:Φ60水量(L/min)8内容量1台
全6種類を絞り込む
短絡電流(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
容量(kVA)
短絡電流(A)
定格入力(kVA)
質量(kg)
深さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65027744SP2-10-50-Pプラテン定格:5028000(最大)183/205(最大)340ふところ:300
1,355,000
1,490,500(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65027753SP2-10-50-Sスポット定格:5021000(最大)138/154(最大)340ふところ:400
1,355,000
1,490,500(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65027769SP2-10-70-Pプラテン定格:7035000(最大)277/303(最大)385ふところ:300
1,512,000
1,663,200(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65027778SP2-10-70-Sスポット定格:7026000(最大)198/226(最大)385ふところ:400
1,512,000
1,663,200(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65027787SP2-10-110-Pプラテン定格:11045000(最大)430/510(最大)410ふところ:300
1,817,000
1,998,700(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65027796SP2-10-110-Sスポット定格:11035000(最大)335/397(最大)410ふところ:400
1,817,000
1,998,700(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする