デンヨー
エンジンコンプレッサ
高効率エアエンド搭載
高性能アフタクーラ搭載で水分を除去します。
デジタルエンジンモニタ搭載
ハツリ作業やブラスト、塗装作業に最適です。
仕様
騒音指定:超低騒音型
燃料
軽油
乾燥質量(kg)
540
燃料タンク容量(L)
32
エンジン型式
クボタD1105-K3B
コンプレッサー油量(L)
12
空気槽容量(m
3
)
0.027
サービスコック
20A×2
排出ガス対策型
第3次
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(m
3
/min)
制御圧力(MPa)
騒音値(dB)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65031025
DAS-100LB-C
2.8
0.7
94
760
920
1580
(整備)595
¥
3,460,000
¥
2,998,000
¥
3,297,800
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください