デンヨー
エンジンコンプレッサ
高効率エアエンド搭載
高性能アフタクーラ搭載で水分を除去します。
デジタルエンジンモニタ搭載
ハツリ作業やブラスト、塗装作業に最適です。
仕様
騒音指定:超低騒音型
燃料
軽油
乾燥質量(kg)
765
燃料タンク容量(L)
90
エンジン型式
クボタV2403-K3A
コンプレッサー油量(L)
19
空気槽容量(m
3
)
0.039
サービスコック
20A×2 40A×1
排出ガス対策型
第3次
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(m
3
/min)
制御圧力(MPa)
騒音値(dB)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65031043
DAS-180LB-C
5.1
0.7
94
1000
1060
1700
(整備)870
¥
5,140,000
¥
3,798,000
¥
4,177,800
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください