曜日別特売

エンジン発電機

エンジン発電機 - デンヨーエンジン発電機 - デンヨーエンジン発電機 - デンヨー

独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ!
単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
ビッグタンク(大容量燃料タンク175L)搭載により、長時間連続運転が可能。
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機

仕様騒音指定:超低騒音型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油力率三相0.8(遅れ)、単相1.0排出ガス対策型第3次内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長×全幅W×全高(mm)
乾燥質量(kg)
燃料タンク容量(L)
騒音値(dB(A)/7m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65031384DCA-25LSKB-D(整備)9451600×700×126077517561/62
4,920,000
2,598,000
2,857,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65031409DCA-45LSKB-D(整備)15001920×880×1620117035056/59
5,860,000
3,698,000
4,067,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65031427DCA-60LSKB-D(整備)17802075×995×1550139042058/60
7,640,000
4,998,000
5,497,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする