曜日別特売

エンジン発電機

エンジン発電機 - デンヨーエンジン発電機 - デンヨーエンジン発電機 - デンヨー

独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ!
単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機

仕様騒音指定:超低騒音型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油力率三相0.8(遅れ)、単相1.0排出ガス対策型第3次内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
全長×全幅W×全高(mm)
乾燥質量(kg)
燃料タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65031375DCA-25LSKE-D2(整備)785(エコベース)87.71600×700×104070570
4,610,000
2,498,000
2,747,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65031393DCA-45LSKE-D2(整備)1180(エコベース)136.61920×880×13501050110
5,260,000
3,398,000
3,737,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65031418DCA-60LSKE-D2(整備)1440(エコベース)1822075×995×13501280145
7,390,000
4,798,000
5,277,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする