デンヨー
ディーゼル発電機
10kW未満の発電機なので、法的手続きも緩和されます。
2極高性能発電機を搭載
高性能AVRを搭載し、制定電圧変動率は±1.5%以内
軽トラック横積みOK
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型指定機
仕様
騒音指定:超低騒音型
質量(kg)
(整備)319
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
23.1/26.2
定格電圧(V)
200/220
燃料
軽油
全長×全幅W×全高(mm)
1220×680×720
乾燥質量(kg)
289
燃料タンク容量(L)
26
相数
三相(4線式)
力率
0.8
騒音値(dB(A)/7m)
63/64
エンジン型式
クボタZ602-K3A
出力(kVA)
8.0/10
音響パワーレベル(dB)
91
排出ガス対策型
第3次
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65031777
TLG-10LSK
¥
1,900,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください