曜日別特売

超低騒音ガソリンエンジンTIG溶接機

超低騒音ガソリンエンジンTIG溶接機 - デンヨー

最大溶接電流155A(TIG溶接/手溶接)
スパッタを嫌うコンビナート等の現場に最適です。
新型のTIGユニットで手元でラクラク遠隔・簡単操作。
インバータ制御の交流電源3.0kVA。溶接時の同時使用も可能です。
無段階eモード搭載で低燃費・低騒音
電撃防止機能・短絡継続保護機能装備で安全面も万全

仕様騒音指定:超低騒音型、クレータ制御切替:「有」「無」「反復」3段、ガスアフターフロー時限:2~30秒、アップスロープ/ダウンスロープ時間:0~5秒質量(kg)(整備)95周波数(Hz)50/60定格電圧(V)TIG:溶接16.8、直流溶接電源:25.6、交流電源:(単相)100燃料ガソリン定格電流(A)TIG:溶接140、直流溶接電源:140定格出力(kW)TIG溶接:2.35、直流溶接電源:3.58、交流電源:3溶接電流(A)TIG溶接:15~155全長×全幅W×全高(mm)687×494×630乾燥質量(kg)87燃料タンク容量(L)10適合溶接棒(mm)2.0~3.2定格使用率(%)50電流調整範囲(A)直流溶接電源:30~155定格出力(kVA)交流電源:(単相)3騒音値(dB(A)/7m)59エンジン型式ヤマハMZ300音響パワーレベル(dB)84発生方式高周波:直列重畳形・火花発振式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65031804GAT-155ES
1,700,000
1,298,000
1,427,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする