デンヨー
エンジンコンプレッサー
吐出空気量が1.7m
3
(60cfm)にパワーアップ!
エコベース搭載の環境対応ボディ
整備質量で330kgの軽量設計
軽トラックに横積みできるコンパクトボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
仕様
騒音指定:超低騒音型
種類
軽量
容量(L)
エコベース:51
燃料
軽油
乾燥質量(kg)
314
燃料タンク容量(L)
26
エンジン型式
クボタD902-K3A
コンプレッサー油量(L)
8
空気槽容量(m
3
)
0.017
サービスコック
20A×2
排出ガス対策型
第3次
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(m
3
/min)
制御圧力(MPa)
騒音値(dB)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65031847
DIS-80LBE
2.2
0.7
92
710
845
1280
(整備)350
¥
2,570,000
¥
2,498,000
¥
2,747,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください