デンヨー
エンジンコンプレッサー
吐出空気量3.9m
3
/minにUPし作業性が向上!
高効率エアエンドにより、低燃費・低騒音化を実現(※メーカー比)
サービスコック20Aを3個に増設
第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型建設機械指定機
仕様
騒音指定:超低騒音型
燃料
軽油
乾燥質量(kg)
610
燃料タンク容量(L)
70
エンジン型式
ヤンマー3TNV88-BD
コンプレッサー油量(L)
15
空気槽容量(m
3
)
0.023
サービスコック
20A×3
排出ガス対策型
第3次
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(m
3
/min)
制御圧力(MPa)
騒音値(dB)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65031856
DIS-140LB
3.9
0.7
91
875
1050
1700
(整備)700
¥
3,910,000
¥
2,998,000
¥
3,297,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください