曜日別特売

蓄圧式スプレースーパーX

蓄圧式スプレースーパーX - ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレースーパーX - ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレースーパーX - ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレースーパーX - ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレースーパーX - ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレースーパーX - ダリヤ(マルハチ産業)
(4件のレビュー)

シリンダーが大きくなり、圧力を掛ける際のポンピング回数が従来のものより大幅減少!
容器が半透明で中身が見える!
台座が付いているので安定感抜群!

用途散布器材質ポリプロピレン(本体)型式手持式種類蓄圧式容量(L)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65031899X-1500
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: 清掃作業に使用いています
A.Sクリーンサービス業

洗剤を水で希釈して使用していますが、丁度よい大きさで握りやすく、噴射量も調整できてとても使いやすいです。

対象商品 : 65031899
2024-09-19
用途: 鉄粉スプレー
その他業種

洗車時、鉄粉スプレーで使います 物はとてもしっかりしています

対象商品 : 65031899
2023-07-26
用途: 農作業 液肥や薬液の散布
農・林・水産業

一回り安い蓄圧スプレーより作りがしっかりしており、グリップも握りやすい
僅かな差額でロングノズル付きタイプ(品番X-1500L)があることに後で気づいたので
そちらを買っても良かったように思う

2が参考にしています
対象商品 : 65031899
2023-06-23
用途: 車の洗車
卸売・小売業

水道がないところで、虫の掃除等に役立っています。加圧時の音が結構気になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする