曜日別特売

蓄圧式スプレースーパーX (ロングノズル付)

蓄圧式スプレースーパーX (ロングノズル付) - ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレースーパーX (ロングノズル付) - ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレースーパーX (ロングノズル付) - ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレースーパーX (ロングノズル付) - ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレースーパーX (ロングノズル付) - ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレースーパーX (ロングノズル付) - ダリヤ(マルハチ産業)
(2件のレビュー)

シリンダーが大きくなり、圧力を掛ける際のポンピング回数が従来のものより大幅減少!
容器が半透明で中身が見える!
台座が付いているので安定感抜群!
狭いところも噴霧可能なロングノズル付!

用途散布器材質ポリプロピレン(本体)、アルミニウム (ロングノズル)型式手持式種類蓄圧式容量(L)1.5アズワン品番64-8893-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65031908X-1500L
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 空調設備洗浄作業時
建設業・工事業

アルカリ系の洗剤を入れて使用してますが、薬品耐性は良い方だと思います。
蓄圧も片手で出来作業性も良いと思います。
ロングノズルの素材がアルミ?っぽいのでアルカリでは使用できません。
(腐食で穴が開く為)

対象商品 : 65031908
2021-09-26
用途: 家庭菜園での防虫剤散布
サービス業

ロングノズルが付いているので、葉の裏側にも簡単に散布でき、優れものです。 今まで、ロングノズルが付いていいないものを使用していましたが、葉をひっくり返したり、噴霧器を逆さにしたりで使いづらかったです。
 今後は、容量の多いものがあれが、購入を検討します。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
1が参考にしています
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする