三井・ケマーズフロロプロダクツ
カーエアコン用冷媒(HFO-1234yf/R-1234yf)
こんなお得な商品も!
カーエアコン用冷媒ガス R1234yf
モノタロウ
¥
4,998
~
税込
¥
5,498
~
(2)
(1件のレビュー)
対応冷媒種別
HFO(ハイドロフルオロオレフィン)R-1234yf
成分
CF
3
CF=CH
2
冷媒
HFO-1234yf、R-1234yf
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65031987
オプテオン YF
1缶(200g)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
65031996
オプテオン YF
1箱(200g×30本)
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください